Ohišje predalnega bloka 16G s kolesi 500/3

Št. art.: 927315 500/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina ohišja v mm/število predalov Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Zapora proti izvlečenju predalov: Enoročno
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Uporabna površina predalov v G: 12×20

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Zapora proti izvlečenju predalov Enoročno
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Uporabna površina predalov v G 12×20
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 700 mm
Širina 420 mm
Globina 740 mm
Uporabna višina 425 mm
Uporabna višina za predale 425 mm
Višina ohišja predalnega bloka 500 mm
Širina ohišja predalnega bloka 400 mm
Globina ohišja predalnega bloka 650 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka 425 mm
Uporabna širina predalov 300 mm
Uporabna globina predalov 500 mm
Uporabna širina predalov v G 12
Uporabna globina predalov v G 20
Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
Število koles za zavijanje z zavoro 2
⌀ koles 125 mm
s povišanim robom Da
Število predalov 3
Število izvlečljivih polic 0
Število vrat 0
Maksimalna nosilnost 600 kg
Odlagalna polica da
Material roba Poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi
Izvedba na kolesih; S predali
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
Izvedba povišanega roba 4-stranska
ComfortClose Ne
Ohišje zgoraj odprto Ne
Tekalna površina ne pušča sledi Da
Masa 47,6 kg
Vrsta izdelka Delavniški predalnik na kolesih

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 927315 500/3
EAN/GTIN 4062406108403
Številka proizvajalca 927315 500/3

Opis

Izvedba:

Ohišje predalnega bloka s trdno jekleno konstrukcijo. V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Aluminijaste prijemalne letve z zamenljivimi trakovi za napis za vnovično uporabo.
S črno odlagalno polico iz umetne mase ABS in dvokomponentnimi ročaji za potiskanje Haptoprene. S po 2 kolesoma za zavijanje in fiksnima kolesoma s krogličnimi ležaji (kolesa za zavijanje z zavoro in vrtljivim vencem) ⌀ 125 mm, poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, z minimalnim kotalnim uporom, tihim premikanjem in zaščito navojev. Predali z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov, ki preprečuje odpiranje predala med transportom. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 100, 125, 200

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Opomba:

Ne pomikajte pod delovne prostore z električnim nastavljanjem višine art. 920301920316.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico