Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic 100/1

Št. art.: 950270 100/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prednja višina/tip predala Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporabna površina predalov v G: 12×20

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna površina predalov v G 12×20
Višina 75 mm
za predal s prednjo višino 100 mm
za predale z uporabno širino v G 12
za predale z uporabno globino v G 20
za predale z uporabno širino 300 mm
za predale z uporabno globino 500 mm
Masa 0,776 kg
Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 950270 100/1
EAN/GTIN 4062406152475
Številka proizvajalca 950270 100/1

Opis

Ausführung:

Randleisten, Schlitztrennleisten und Trennwände aus Kunststoff. Die Schlitztrennleisten werden in die Durchbrüche in der Schublade sicher eingeklipst. Die Trennwände werden in die Schlitztrennleisten eingesteckt.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 12×20G.

Passend für:

Schubladen 12×20G.

Inhalt:

Randleisten Set Nr. 951570: 1 × Gr. 100
Schlitztrennleisten Nr. 951520: 2 × Gr. 100
Steck-Trennwand Nr. 951741: 6 × Gr. 100

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico