Ohišje 16G s kolesi za individualno opremljanje s predali 500 mm

Št. art.: 927430 500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina ohišja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 700 mm
Širina 400 mm
Globina 650 mm
Uporabna višina 425 mm
Uporabna višina za predale 425 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka 425 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
Število koles za zavijanje z zavoro 2
⌀ koles 125 mm
s povišanim robom Da
Število predalov 0
Število izvlečljivih polic 0
Število vrat 0
Maksimalna nosilnost 600 kg
Izvedba na kolesih; za individualno opremljanje
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
ComfortClose Ne
Ohišje zgoraj odprto Ne
Tekalna površina ne pušča sledi Da
Masa 22,8 kg
Vrsta izdelka Delavniški predalnik na kolesih

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 927430 500
EAN/GTIN 4062406109738
Številka proizvajalca 927430 500

Opis

Izvedba:

Ohišje na kolesih 16G, za individualno opremljanje s predali, v trdni jekleni konstrukciji. Odlagalna polica iz umetne mase ABS in dvokomponentni ročaji za potiskanje Haptoprene. Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje, ⌀ 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, ki ne pušča sledi. Kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.
Ohišje je dovoljeno opremiti samo s predali art. 927505!
Ne postavljajte pod delovna mesta z električnim nastavljanjem višine art. 920301920316.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico