Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov 250 mm

Št. art.: 927505 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Predal s prednjo višino (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Zapora proti izvlečenju predalov: Enoročno
  • Uporabna površina predalov v G: 12×20
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Zapora proti izvlečenju predalov Enoročno
Uporabna površina predalov v G 12×20
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 12×20G
Prednja višina 250 mm
Uporabna višina 225 mm
Uporabna širina 300 mm
Uporabna globina 500 mm
Uporabna širina v G 12
Uporabna globina v G 20
Z zaporo proti izvlečenju predalov Da
Področje uporabe Montažni voziček
Masa 10 kg
Vrsta izdelka Predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 927505 250
EAN/GTIN 4062406109912
Številka proizvajalca 927505 250

Opis

Izvedba:

V celoti izvlečljivi predali s stabilno jekleno konstrukcijo, z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Ročaji iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Najnovejši koncept predalov za optimalno opremo s pregradnim materialom.
Z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke oz. delovne mize in ohišja s kolesi.

Primerno za:

Vsa ohišja 16G.

Lakiranje:

Predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, predali antracitni RAL 7016, prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico