Garnitura univerzalnih strgal 4

Št. art.: 954795 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 6×20

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
    Stopnja napolnjenosti enega predala v G 6×20
    Širina 150 mm
    Globina 500 mm
    Širina v G 6
    Globina v G 20
    Število orodij 4
    Izvedba Z garnituro orodja
    Masa 0,562 kg
    Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 954795 4
    EAN/GTIN 4062406298258
    Številka proizvajalca 954795 4

    Opis

    Izvedba:

    Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

    Obseg dobave:

    Vložek iz trde pene art. 952001, vel. 954795: 1 kos
    Garnitura za strganje in montažo HOLEX art. 837880, vel. 4: 1 kos

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico