Luknjasta stena enostranska, za ToolTruck 950 mm

Št. art.: 914855 950
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Uporabna višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Serija ToolTruck
Višina 950 mm
Višina luknjaste stene 950 mm
Širina luknjaste stene 1.025 mm
Področje uporabe Delovna miza na kolesih
Vrsta izdelka Luknjasta stena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 914855 950
EAN/GTIN 4045197894014
Številka proizvajalca 914855 950

Opis

Izvedba:

Par nosilnih stebrov iz jeklene cevi 25 × 25 mm z luknjasto steno iz jeklene pločevine (□ 9 × 9 mm v razmaku 37 mm), prašno barvano s srebrno barvo.
Enostranska luknjasta stena, druga stran gladka stena iz jeklene pločevine.

Primerno za:

Obseg dobave:

Luknjasta stena iz jeklene pločevine vklj. s parom nosilnih stebrov.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico