Izvedba:
Delovna miza na kolesih ToolTruck je opremljena z delovno ploščo iz X-ABS za visoke tehnične zahteve. Predelek mize z 2 odlagalnima policama in vrati. Nosilci mize so obloženi z blažilniki udarcev iz LDPE.
Centralno zaklepanje zaklepa vrata predelka mize in sočasno tudi predale.
Predali z GARANT Comfort Close, s samodejnim zapiranjem in blaženjem.
Umestitev:
Predal s prednjo višino: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm
Obseg dobave:
Vklj. z razdelbo:
na predal z višino 75 mm po 1 pregradna letev art.
951510 vel. 75,
na predal z višino 125 mm po 1 pregradna letev art.
951510 vel. 125.
Lakiranje:
Dvobarvno lakiranje, prašnata barva, srebrna v kombinaciji z antracitno sivo RAL 7016.
Opomba:
Opcijski predal za vredne stvari/stranska omarica art.
914791 ni vključen v centralno zaklepanje ToolTruck, zaklepanje z ločeno cilindrično ključavnico.
Za predale višine 200 mm so zdaj primerne tudi pregradne letve art.
951510 vel. 200, prav tako kot robne letve art.
951560 vel. 200 in vtične pregradne ploščice art.
951741 –
951821 v vel. 200.
Dodatni pribor in pregradni material najdete v skupini 95.
Ustrezen pregradni material:
robne letve za pregradne letve art.
951560 vel. 75; vel. 125 in vel. 200;
pregradne letve art.
951510 vel. 75; vel. 125 in vel. 200;
vtične pregradne ploščice art.
951721 –
951821 vel. 75; art.
951731 –
951821 vel. 125 in art.
951741 –
951821 vel. 200.
Warning:
Namen uporabe- Za mobilna dela na kraju samem.
- Primerna za industrijsko in zasebno uporabo.
- Predali za shranjevanje orodij.
- Izvlečne police za namestitev L-BOXX® (samo art. 914574, 914575).
- Odlagalne police za shranjevanje obdelovancev in orodij.
- Spreminjanje in predelava samo z dovoljenim priborom podjetja Hoffmann Group.
- Namestite primeže (izbirno) samo na bambusovo delovno ploščo. Upoštevajte navodila za namestitev primeža.
Napačna uporaba- Ne postavljajte ali nameščajte na delavniški voziček ali premično delovno mizo. Ne prevažajte ljudi.
- Ne izvajajte nepooblaščenih predelav in sprememb.
- Delavniškega vozička in premične delovne mize ne izpostavljajte udarcem.