Garnitura naprav za notranje snemanje v KUKKO L-BOXX® 25C

Št. art.: 882500 25C
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za izvrtine 12 mm - 110 mm
Masa vključno s škatlo 15,2 kg
Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 882500 25C
EAN/GTIN 4021176013218
Številka proizvajalca 25-C

Opis

Izvedba:

Sestavljeno iz notranjega snemalnika in podpore. Notranji snemalnik z 2-delnimi vpenjalnimi čeljustmi in podporo.
Opora iz kakovostnega orodnega jekla z močnim vretenom, vpenjalno matico in ročajem. Vgrajen pritisni ležaj za enostavno upravljanje matice na nasprotni opori (vel. 1 brez pritisnega ležaja). Garniture se dobavijo v KUKKO L-BOXX® vel. 136.

Uporaba:

Za brezhibno snemanje ležajev in podobnega. Tudi ležaji ki so skoraj čisto na dnu se lahko hitro snamejo. (za snemanje se vreteno opore privije na klinasto vreteno notranjega vretena.)

Vsebina:

po 1 notranji snemalnik art. 882600: Vel. 1−7 in 10
po 1 protiopora art. 882800: Vel. 1; 2 in 4

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico