Garnitura naprav za notranje snemanje v KUKKO L-BOXX®, Tip: 25A

Št. art.: 882500 25A
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za izvrtine 12 mm - 46 mm
Masa vključno s škatlo 6,4 kg
Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 882500 25A
EAN/GTIN 4021176013058
Številka proizvajalca 25-A
Proizvajalec Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Izvedba:

Sestavljeno iz notranjega snemalnika in podpore. Notranji snemalnik z 2-delnimi vpenjalnimi čeljustmi in podporo.
Opora iz kakovostnega orodnega jekla z močnim vretenom, vpenjalno matico in ročajem. Vgrajen pritisni ležaj za enostavno upravljanje matice na nasprotni opori (vel. 1 brez pritisnega ležaja). Garniture se dobavijo v KUKKO L-BOXX® vel. 136.

Uporaba:

Za brezhibno snemanje ležajev in podobnega. Tudi ležaji ki so skoraj čisto na dnu se lahko hitro snamejo. (za snemanje se vreteno opore privije na klinasto vreteno notranjega vretena.)

Vsebina:

po 1 notranji snemalnik art. 882600: Vel. 1−6
po 1 protiopora art. 882800: Vel. 1 in 2