Dvokraki snemalnik s samocentriranjem 3

Št. art.: 881000 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju 23 mm - 160 mm
Vpenjalna globina do 160 mm
Maksimalni vrtilni moment 140 Nm
Moč 6 t
Število kavljev 2
Zunanji 6-kotnik 19 mm
Masa 1,9 kg
samocentrirni Da
Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 881000 3
EAN/GTIN 4021176016288
Številka proizvajalca 44-3

Opis

Izvedba:

Zelo priročna izvedba z nastavitvijo vpenjalne širine krakov. Ko pritisk vretena popusti, snemalni kraki z avtomatsko vedno večjo silo objamejo del, ki ga snemate. Snemalni kraki, kovani v utopu.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico