Dvokraki snemalnik s samocentriranjem 2

Št. art.: 881000 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju 18 mm - 120 mm
Vpenjalna globina do 120 mm
Maksimalni vrtilni moment 85 Nm
Moč 5 t
Število kavljev 2
Zunanji 6-kotnik 17 mm
Masa 1,29 kg
samocentrirni Da
Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 881000 2
EAN/GTIN 4021176016103
Številka proizvajalca 44-2

Opis

Izvedba:

Zelo priročna izvedba z nastavitvijo vpenjalne širine krakov. Ko pritisk vretena popusti, snemalni kraki z avtomatsko vedno večjo silo objamejo del, ki ga snemate. Snemalni kraki, kovani v utopu.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.