Dvokraki snemalnik s samocentriranjem, Tip: 1

Št. art.: 881000 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju 12 mm - 100 mm
Vpenjalna globina do 100 mm
Maksimalni vrtilni moment 50 Nm
Moč 3 t
Število kavljev 2
Zunanji 6-kotnik 13 mm
Masa 0,525 kg
samocentrirni Da
Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 881000 1
EAN/GTIN 4021176016028
Številka proizvajalca 44-1

Opis

Izvedba:

Zelo priročna izvedba z nastavitvijo vpenjalne širine krakov. Ko pritisk vretena popusti, snemalni kraki z avtomatsko vedno večjo silo objamejo del, ki ga snemate. Snemalni kraki, kovani v utopu.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico