Dvokraki snemalnik s hitrim nastavljanjem, vitke odmikalne roke 30

Št. art.: 880450 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju 65 mm - 350 mm
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju 180 mm - 440 mm
Vpenjalna globina do 200 mm
Maksimalni vrtilni moment 250 Nm
Moč 9 t
Število kavljev 2
Zunanji 6-kotnik 27 mm
Masa 7,37 kg
Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 880450 30
EAN/GTIN 4021176756719
Številka proizvajalca 20-30+S

Opis

Izvedba:

Z izjemno vitkimi odmikalnimi rokami.

Uporaba:

Nadvse primerni za ozke vmesne prostore in slabo dostopna mesta.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico