{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju | 65 mm - 250 mm | |
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju | 180 mm - 340 mm | |
Vpenjalna globina do | 200 mm | |
Maksimalni vrtilni moment | 250 Nm | |
Moč | 9 t | |
Število kavljev | 2 | |
Zunanji 6-kotnik | 27 mm | |
Masa | 6,885 kg | |
Vrsta izdelka | Dvokraki snemalnik |
Številka izdelka | 880450 3 | |
EAN/GTIN | 4021176756634 | |
Številka proizvajalca | 20-3+S |