Dvokraki snemalnik s hitrim nastavljanjem, vitke odmikalne roke 20

Št. art.: 880450 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju 40 mm - 200 mm
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju 100 mm - 260 mm
Vpenjalna globina do 150 mm
Maksimalni vrtilni moment 120 Nm
Moč 5 t
Število kavljev 2
Zunanji 6-kotnik 22 mm
Masa 3,3 kg
Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 880450 20
EAN/GTIN 4021176756559
Številka proizvajalca 20-20+S

Opis

Izvedba:

Z izjemno vitkimi odmikalnimi rokami.

Uporaba:

Nadvse primerni za ozke vmesne prostore in slabo dostopna mesta.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico