{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Presek vodila | 40×20 mm | |
Območje vpenjanja | 1.500 mm | |
Prevesna dolžina | 175 mm | |
Masa | 12,2 kg | |
Vrsta izdelka | Spone |
Številka izdelka | 861310 1500 | |
EAN/GTIN | 4008158007564 | |
Številka proizvajalca | STB150M |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Težka visokozmogljiva jeklena spona s posebno pritisno kapo, Vpenjalne letve: 1500mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
343,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
147,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi
226,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina | 175 mm | 140 mm | 175 mm |
Masa | 12,2 kg | 6,7 kg | 12 kg |
Presek vodila | 40×20 mm | 30×15 mm | 40×20 mm |
Območje vpenjanja | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.500 mm |
Vrsta izdelka | Spone | Spone | Spone |