{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Presek vodila | 40×20 mm | |
Območje vpenjanja | 300 mm | |
Prevesna dolžina | 175 mm | |
Masa | 5,6 kg | |
Vrsta izdelka | Spone |
Številka izdelka | 861310 300 | |
EAN/GTIN | 4008158007588 | |
Številka proizvajalca | STB30M |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Težka visokozmogljiva jeklena spona s posebno pritisno kapo, Vpenjalne letve: 300mm
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
189,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
243 kosov na zalogi
124,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina | 175 mm | 175 mm |
Masa | 5,6 kg | 5,5 kg |
Presek vodila | 40×20 mm | 40×20 mm |
Območje vpenjanja | 300 mm | 300 mm |
Vrsta izdelka | Spone | Spone |