{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Presek vodila | 40×20 mm | |
Območje vpenjanja | 1.500 mm | |
Prevesna dolžina | 175 mm | |
Masa | 12 kg | |
Vrsta izdelka | Spone |
Številka izdelka | 861320 1500 | |
EAN/GTIN | 4045197786210 | |
Številka proizvajalca | 861320 1500 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Težka visokozmogljiva jeklena spona s posebno pritisno kapo, Vpenjalne letve: 1500mm
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi
226,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
147,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina | 175 mm | 140 mm |
Masa | 12 kg | 6,7 kg |
Presek vodila | 40×20 mm | 30×15 mm |
Območje vpenjanja | 1.500 mm | 1.500 mm |
Vrsta izdelka | Spone | Spone |