{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Presek vodila | 40×20 mm | |
Območje vpenjanja | 400 mm | |
Prevesna dolžina | 175 mm | |
Masa | 6 kg | |
Vrsta izdelka | Spone |
Številka izdelka | 861320 400 | |
EAN/GTIN | 4045197775078 | |
Številka proizvajalca | 861320 400 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Težka visokozmogljiva jeklena spona s posebno pritisno kapo, Vpenjalne letve: 400mm
po ponudbi
Na zalogi
206 kosov na zalogi
132,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi
48,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
61,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina | 175 mm | 120 mm | 120 mm |
Masa | 6 kg | ||
Presek vodila | 40×20 mm | 25×12 mm | 25×12 mm |
Območje vpenjanja | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Vrsta izdelka | Spone | Spone | Spone |