{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Presek vodila | 17,5×6,8 mm | |
Območje vpenjanja | 160 mm | |
Prevesna dolžina | 80 mm | |
Vrsta izdelka | Spone |
Številka izdelka | 860500 160 | |
EAN/GTIN | 4008158033853 | |
Številka proizvajalca | GZ16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Jeklena vijačna spona, Vpenjalne letve: 160mm
po ponudbi
Na zalogi
267 kosov na zalogi
25,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
927 kosov na zalogi
15,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
20,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Presek vodila | 17,5×6,8 mm | 15,5×7,5 mm | 16,5×7,5 mm |
Območje vpenjanja | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Vrsta izdelka | Spone | Spone | Spone |