Jeklena vijačna spona 100 mm

Št. art.: 860500 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
246 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalne letve (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Presek vodila 15×6 mm
    Območje vpenjanja 100 mm
    Prevesna dolžina 60 mm
    Vrsta izdelka Spone

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 860500 100
    EAN/GTIN 4008158033778
    Številka proizvajalca GZ10

    Opis

    Izvedba:

    Tračnica in nepremična čeljust sta iz vlečenega jekla, drsna čeljust pa iz jekla, kovanega v utopu, vse poboljšano in galvansko pocinkano. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem, brunirano.
    Premična pritisna plošča (zamenjava brez uporabe orodja) od vel. 160. Vpenjalna sila do 6000 N.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico