{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Presek vodila | 16,5×7,5 mm | |
Območje vpenjanja | 160 mm | |
Prevesna dolžina | 80 mm | |
Vrsta izdelka | Spone |
Številka izdelka | 860482 160 | |
EAN/GTIN | 4067263736882 | |
Številka proizvajalca | 860482 160 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jeklena vijačna spona 160 mm
po ponudbi
Na zalogi
178 kosov na zalogi
20,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.010 kosov na zalogi
15,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina | 80 | 80 |
Presek vodila | 16,5×7,5 | 15,5×7,5 |
Območje vpenjanja | 160 | 160 |
Vrsta izdelka | Spone | Spone |