{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Presek vodila | 19,5×9,5 mm | |
Območje vpenjanja | 200 mm | |
Prevesna dolžina | 100 mm | |
Vrsta izdelka | Spone |
Številka izdelka | 860482 200 | |
EAN/GTIN | 4067263736899 | |
Številka proizvajalca | 860482 200 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Jeklena vijačna spona, Vpenjalne letve: 200mm
po ponudbi
Na zalogi
419 kosov na zalogi
27,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.989 kosov na zalogi
20,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi
37,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina | 100 mm | 120 mm | 100 mm |
Presek vodila | 19,5×9,5 mm | 22×10,5 mm | 19,5×9,5 mm |
Območje vpenjanja | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Vrsta izdelka | Spone | Spone | Spone |