Pripomoček za rezanje 1000 mm

Št. art.: 845360 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 1.000 mm
Širina naležne površine 40 mm
Višina ščitnika za prste 18,5 mm
Vrsta izdelka Ravnila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 845360 1000
EAN/GTIN 4975364165008
Številka proizvajalca CTG-SL1000

Opis

Izvedba:

Lahko aluminijasto votlo telo z zaščito za prste in letvijo iz plemenitega jekla za vodilo rezila. Gumirana mehka podlaga preprečuje drsenje ter opraskanje rezanega materiala.

Uporaba:

Zagotavlja varen in raven rez. Hitro merjenje rezanega materiala z linearno funkcijo.