Pripomoček za rezanje 600 mm

Št. art.: 845360 600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 600 mm
Širina naležne površine 40 mm
Višina ščitnika za prste 18,5 mm
Vrsta izdelka Ravnila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 845360 600
EAN/GTIN 4975364163981
Številka proizvajalca CTG-SL600

Opis

Izvedba:

Lahko aluminijasto votlo telo z zaščito za prste in letvijo iz plemenitega jekla za vodilo rezila. Gumirana mehka podlaga preprečuje drsenje ter opraskanje rezanega materiala.

Uporaba:

Zagotavlja varen in raven rez. Hitro merjenje rezanega materiala z linearno funkcijo.