Pripomoček za rezanje 300 mm

Št. art.: 845360 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Dolžina 300 mm
    Širina naležne površine 40 mm
    Višina ščitnika za prste 18,5 mm
    Vrsta izdelka Ravnila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 845360 300
    EAN/GTIN 4975364163974
    Številka proizvajalca CTG-SL300

    Opis

    Izvedba:

    Lahko aluminijasto votlo telo z zaščito za prste in letvijo iz plemenitega jekla za vodilo rezila. Gumirana mehka podlaga preprečuje drsenje ter opraskanje rezanega materiala.

    Uporaba:

    Zagotavlja varen in raven rez. Hitro merjenje rezanega materiala z linearno funkcijo.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico