Varnostni univerzalni nož z avtomatskim rezilom

Št. art.: 844850
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.726 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    celotna dolžina 150 mm
    Število rezil 5
    Vrsta izdelka Varnostni nož

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 844850
    EAN/GTIN 4045197237620
    Številka proizvajalca 844850

    Opis

    Izvedba:

    Stabilno držalo iz cinkove litine, prašno prevlečeno, s 5 rezili iz posebnega jekla (shranjena v ročaju).
    S samodejnim pomikom rezila. Rezilo je vzmetno in se po zaključenem rezanju samodejno skrije v držalo. Visoka zaščita pred poškodbami.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico