Zbiralnik rezil, majhna izvedba

Št. art.: 845135
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
145 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina 33,5 mm
    Višina 124,5 mm
    Globina 25 mm
    Vrsta izdelka Zbiralnik rezil

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 845135
    EAN/GTIN 4975364110732
    Številka proizvajalca SAFE SNAP SS001

    Opis

    Izvedba:

    Varnostni zbiralnik za varno zbiranje oz. odstranjevanje obrabljenih rezil.
    Majhen, priročen zbiralnik rezil z mehanizmom za odpiranje. Ko ga izpraznite, je zbiralnik rezil primeren za nadaljnjo uporabo.

    Uporaba:

    Za zbiranje obrabljenih rezil, kot so segmentna rezila, trapezna in kavljasta rezila, rezila skalpelov ipd.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico