Garnitura nadomestnih rezil, 10-delna, trapezna oblika bimetal, TiN, Količina: 10

Št. art.: 844730 10
Nastavi ceno 10 kos (1,06 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
2.099 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Količina Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina rezila 59,5 mm
Širina rezila 18,7 mm
Debelina rezila 0,65 mm
Število rezil 10
Oblika rezila Trapezna
Prevleka TiN
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 844730 10
EAN/GTIN 2050002011762
Številka proizvajalca 1057.0650/TGL(59.5)-7.1-1000

Opis

Izvedba:

Nezlomljivo bimetalno rezilo. Kakovostno orodno jeklo za nosilni material in rezilo s prevleko TiN − do petkratna življenjska doba v primerjavi z običajnim trapeznim rezilom.

Prednosti:

Zmanjšana nevarnost poškodbe, možnost posebnih rezov na ozkih mestih.

Primerno za:

Univerzalni nož art. 844700844850, 844890 in 844895.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico