Strugalno rezilo S30

Št. art.: 838510 S30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.445 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 3,2 mm
celotna dolžina 48 mm
Material HSS
Tip S30
uporabno desna
za posnemanje Jeklo, aluminij, 2 roba v enem delovnem koraku
Karakteristika (površina) črna
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 838510 S30
EAN/GTIN 7290003235070
Številka proizvajalca BS3010

Opis

Opomba:

Rezila tipa S se lahko uporabljajo samo z orodji št. 838350; 838400; 838410; 838420; in 838430.