Okrogli luknjač za pločevino brez krogličnega pritisnega ležaja 75 mm

Št. art.: 834000 75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ žiga (⌀ luknje) (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ žiga (⌀ luknje) 75 mm
    Pritisni vijak M 20×1,5×90
    ⌀ predvrtane izvrtine 21 mm
    Zev pritisnega vijaka 30 mm
    Za debelino materiala (pločevina St 37) 3 mm
    Za pločevino iz nerjavnega jekla odvisno od trdote do 2 mm
    Vrsta izdelka Orodje za izdelavo lukenj

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 834000 75
    EAN/GTIN 2050000996634
    Številka proizvajalca 834000 75

    Opis

    Izvedba:

    Sestavljen iz matrice, štampiljke in pritisnega vijaka.
    Brez krogličnega tlačnega ležaja.

    Uporaba:

    Za izsekovanje lukenj v različne materiale, kot so jeklena pločevina, V2A-pločevina, aluminijasta pločevina, bakrena pločevina itn. Zlasti za uporabo na težko dostopnih mestih (npr. velike pločevinaste table, stikalne omare, razdelilne doze, armaturne table, pomivalna korita, karoserije ipd.). Luknjač ni primeren za obdelavo cevi. Pritisni vijak in matrico je treba pred uporabo obvezno namastiti.
    Upravljanje:
    a) z vijačnim ključem.
    b) z ročno hidravliko art. 834655 vel. 1.
    c) s hidravlično ročno tlačilko art. 834700. Od ⌀ 50 je priporočena uporaba hidravlične ročne tlačilke.

    Material:

    Specialno orodno jeklo, brunirano.

    Opomba:

    • Pri aktiviranju s pomočjo hidravličnih naprav je treba pritisni vijak zamenjati z vlečnim čepom art. 834070 (dodatni pribor).
    • Vel. 32 in 35 za luknjanje Nirosta pralnih miz, za pritrditev 1/2-colskih baterij pralnih miz.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico