Okrogli luknjač za pločevino brez krogličnega pritisnega ležaja, ⌀ žiga (⌀ luknje): 40,5mm

Št. art.: 834000 40,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ žiga (⌀ luknje) (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ žiga (⌀ luknje) 40,5 mm
za metrični navoj po DIN EN 60423 M40×1,5
Pritisni vijak M16×1,5×70
⌀ predvrtane izvrtine 17 mm
Zev pritisnega vijaka 24 mm
Za debelino materiala (pločevina St 37) 2,5 mm
Za pločevino iz nerjavnega jekla odvisno od trdote do 1,75 mm
Vrsta izdelka Orodje za izdelavo lukenj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 834000 40,5
EAN/GTIN 2050000996559
Številka proizvajalca 834000 40,5

Opis

Izvedba:

Sestavljen iz matrice, štampiljke in pritisnega vijaka.
Brez krogličnega tlačnega ležaja.

Uporaba:

Za izsekovanje lukenj v različne materiale, kot so jeklena pločevina, V2A-pločevina, aluminijasta pločevina, bakrena pločevina itn. Zlasti za uporabo na težko dostopnih mestih (npr. velike pločevinaste table, stikalne omare, razdelilne doze, armaturne table, pomivalna korita, karoserije ipd.). Luknjač ni primeren za obdelavo cevi. Pritisni vijak in matrico je treba pred uporabo obvezno namastiti.
Upravljanje:
a) z vijačnim ključem.
b) z ročno hidravliko art. 834655 vel. 1.
c) s hidravlično ročno tlačilko art. 834700. Od ⌀ 50 je priporočena uporaba hidravlične ročne tlačilke.

Material:

Specialno orodno jeklo, brunirano.

Opomba:

  • Pri aktiviranju s pomočjo hidravličnih naprav je treba pritisni vijak zamenjati z vlečnim čepom art. 834070 (dodatni pribor).
  • Vel. 32 in 35 za luknjanje Nirosta pralnih miz, za pritrditev 1/2-colskih baterij pralnih miz.