{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ žiga (⌀ luknje) | 18,6 mm | |
za navoj oklepnih cevi po DIN 40430 | Pg11 | |
Pritisni vijak | M10×1×45 | |
⌀ predvrtane izvrtine | 11 mm | |
Zev pritisnega vijaka | 17 mm | |
Za debelino materiala (pločevina St 37) | 1,75 mm | |
Za pločevino iz nerjavnega jekla odvisno od trdote do | 1,25 mm | |
Vrsta izdelka | Orodje za izdelavo lukenj |
Številka izdelka | 834000 18,6 | |
EAN/GTIN | 2050000996429 | |
Številka proizvajalca | 834000 18,6 |