{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ žiga (⌀ luknje) | 47 mm | |
za navoj oklepnih cevi po DIN 40430 | Pg36 | |
Pritisni vijak | M20×1,5×70 | |
⌀ predvrtane izvrtine | 21 mm | |
Zev pritisnega vijaka | 30 mm | |
Za debelino materiala (pločevina St 37) | 3 mm | |
Za pločevino iz nerjavnega jekla odvisno od trdote do | 2 mm | |
Vrsta izdelka | Orodje za izdelavo lukenj |
Številka izdelka | 834000 47 | |
EAN/GTIN | 2050000996573 | |
Številka proizvajalca | 834000 47 |