Nadomestni pritisni vijak za okrogle luknjače za pločevino 20/70 mm

Št. art.: 834040 20/70
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ navoja/dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Mere vijaka M20×1,5×70
Zev ključa 30 mm
Za okrogle luknjače za pločevino ⌀ 47 − 50,5 mm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 834040 20/70
EAN/GTIN 2050000996719
Številka proizvajalca 834040 20/70

Opis

Izvedba:

Metrični navoj.

Primerno za:

Okrogli luknjač za pločevino št. 834000.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico