Nadomestni pritisni vijak za okrogle luknjače za pločevino 10/55 mm

Št. art.: 834040 10/55
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Mere vijaka M10×1×55
Zev ključa 17 mm
Za okrogle luknjače za pločevino ⌀ 28,3 − 32 mm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 834040 10/55
EAN/GTIN 2050000996689
Številka proizvajalca 834040 10/55

Opis

Izvedba:

Metrični navoj.

Primerno za:

Okrogli luknjač za pločevino št. 834000.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    ⌀ navoja/dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico