Naprava za ukrivljanje železa vklj. s priborom 35 mm

Št. art.: 823600 35
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalna višina obdelovanca (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina 280 mm
    Globina 150 mm
    Višina 92 mm
    maksimalna višina obdelovanca 35 mm
    maksimalna zmogljivost ukrivljanja ploščatega materiala (hladno) 35 × 4/9 × 9 mm
    maksimalna zmogljivost ukrivljanja ploščatega materiala (vroče) 36 × 6/11 × 11 mm
    maksimalna zmogljivost ukrivljanja okroglega materiala (vroče) do ⌀ 10 mm
    Masa 9,3 kg
    Vrsta izdelka Naprava za ukrivljanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 823600 35
    EAN/GTIN 2050001932709
    Številka proizvajalca HBM.010.000.01

    Opis

    Izvedba:

    Zmogljiva naprava za ukrivljanje z enostavnim upravljanjem, za natančno ukrivljanje različnih profilov do 180°. Zanesljivo in trdno vpenjanje profilov, natančno ponovljivo ukrivljanje zaradi precizne priprave za vpenjanje in ukrivljanje. Integrirani kotni in dolžinski prisloni za hitro delo pri natančnih rezultatih ukrivljanja. Hitro napredovanje dela tudi pri masivnih profilih, ki ga omogoča iglično uležajena vrtljiva plošča (vel. 60 in 100).

    Uporaba:

    Natančno in uporabniku prijazno hladno in vroče ukrivljanje (kot ukrivljanja 0–180°), tako z ostrimi ukrivnimi robovi kot tudi drugimi radiji ukrivljanja.

    Primerno za:

    Primež

    Obseg dobave:

    1 ukrivna plošča z ostrimi robovi, 90° art. 823601, vel. 0, 1 ukrivna plošča (r = 6 mm), 180°, 1 kotni prislon, 1 omejevalnik dolžine, 1 ročica za upravljanje, 1 ključ ZK 5 – 6 – 9 – 10 – 17.

    Opomba:

    Druge ukrivne plošče najdete pod art. 823601823604.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico