{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina | 335 mm | |
Globina | 200 mm | |
Višina | 145 mm | |
maksimalna višina obdelovanca | 60 mm | |
maksimalna zmogljivost ukrivljanja ploščatega materiala (hladno) | 60 × 6/13 × 13 mm | |
maksimalna zmogljivost ukrivljanja ploščatega materiala (vroče) | 60 × 10/20 × 20 mm | |
maksimalna zmogljivost ukrivljanja okroglega materiala (vroče) do ⌀ | 15 mm | |
Masa | 22,4 kg | |
Vrsta izdelka | Naprava za ukrivljanje |
Številka izdelka | 823600 60 | |
EAN/GTIN | 2050001933065 | |
Številka proizvajalca | HBM.014.000.01 |