Orodje za ukrivljanje, Radij: 10mm

Št. art.: 823601 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Radij (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalna višina ukrivljanja 35 mm
maksimalni kot ukrivljanja 180 stopinj
Radij R1 10 mm
Vrsta izdelka Naprava za ukrivljanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 823601 10
EAN/GTIN 2050001933690
Številka proizvajalca HBA.010.053.11

Opis

Izvedba:

Orodje za ukrivljanje 180°.

Primerno za:

Orodje za ukrivljanje profilov: Art. 823600 vel. 35

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico