{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezalnega kolesca | 22 mm | |
Širina rezalnega kolesca | 8 mm | |
Izvrtina rezalnega kolesca | 8 mm | |
za zunanji ⌀ cevi | 6 mm - 35 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalec za cevi |
Številka izdelka | 819470 | |
EAN/GTIN | 095691299635 | |
Številka proizvajalca | 29963 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Rezalec za cevi INOX (VA)/baker
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
80,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
399 kosov na zalogi
25,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
682 kosov na zalogi
13,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
230 kosov na zalogi
21,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvrtina rezalnega kolesca | 8 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Širina rezalnega kolesca | 8 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
⌀ rezalnega kolesca | 22 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
za zunanji ⌀ cevi | 6 mm - 35 mm | 3 mm - 35 mm | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 30 mm |
Vrsta izdelka | Rezalec za cevi | Rezalec za cevi | Rezalec za cevi | Rezalec za cevi |