Mali rezalec za cevi

Št. art.: 818050
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
399 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezalnega kolesca 20 mm
Širina rezalnega kolesca 5 mm
Izvrtina rezalnega kolesca 5 mm
za zunanji ⌀ cevi 3 mm - 35 mm
Število vodilnih valjčkov 2
Število rezalnih kolesc 1
Vrsta izdelka Rezalec za cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 818050
EAN/GTIN 4045197595614
Številka proizvajalca 818050

Opis

Izvedba:

Kovinsko telo, zaprto vreteno in teleskopsko vodilo. 2 vodilna valjčka z zarezo (možnost rezanja blizu roba). Priročen kovinski ročaj. Vklj. z nadomestnim rezalnim kolescem art. 819100.

Uporaba:

Univerzalen za rezanje bakrenih, aluminijastih in tankostenskih Jeklo cevi.

Rezervni del:

Nadomestni zatiči art. 818020 za rezalna kolesca art. 819100.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Mali rezalec za cevi

Mali rezalec za cevi

po ponudbi
Na zalogi
399 kosov na zalogi
25,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
682 kosov na zalogi
13,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
230 kosov na zalogi
21,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Izvrtina rezalnega kolesca 5 mm 5 mm 5 mm
Širina rezalnega kolesca 5 mm 5 mm 5 mm
⌀ rezalnega kolesca 20 mm 20 mm 20 mm
za zunanji ⌀ cevi 3 mm - 35 mm 3 mm - 16 mm 3 mm - 30 mm
Vrsta izdelka Rezalec za cevi Rezalec za cevi Rezalec za cevi

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico