{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezalnega kolesca | 20 mm | |
Širina rezalnega kolesca | 5 mm | |
Izvrtina rezalnega kolesca | 5 mm | |
za zunanji ⌀ cevi | 3 mm - 16 mm | |
Število vodilnih valjčkov | 2 | |
Število rezalnih kolesc | 1 | |
Vrsta izdelka | Rezalec za cevi |
Številka izdelka | 819320 | |
EAN/GTIN | 4045197595621 | |
Številka proizvajalca | 819320 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mali rezalec za cevi
po ponudbi
Na zalogi
589 kosov na zalogi
13,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
652 kosov na zalogi
24,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
317 kosov na zalogi
20,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vodilnih valjčkov | 2 | 2 | 2 |
Število rezalnih kolesc | 1 | 1 | 1 |
Izvrtina rezalnega kolesca | 5 | 5 | 5 |
Širina rezalnega kolesca | 5 | 5 | 5 |
⌀ rezalnega kolesca | 20 | 20 | 20 |
za zunanji ⌀ cevi | 3 ;16 | 3 ;35 | 3 ;30 |
Vrsta izdelka | Rezalec za cevi | Rezalec za cevi | Rezalec za cevi |