Predvleka iz steklenih vlaken Kati® Blitz compact, v ohišju iz umetne mase 50 m

Št. art.: 814870 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Dolžina traku 50 m
    Največja obremenitev predvleke 5 kN
    Največja obremenitev spoja predvleke in tulca 1 kN
    Vrsta izdelka Orodje za predvleko kablov

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 814870 50
    EAN/GTIN 4044489018503
    Številka proizvajalca 101850

    Opis

    Izvedba:

    3 mm debel trak iz steklenih vlaken, čvrst za potiskanje, a obenem zelo fleksibilen; idealen za zapleteni uvlek kablov v že položene cevi ali cevi s številnimi koleni.
    Na obeh koncih so prilepljene tulke z navojem M5 za pritrditev gibkih vodilnih konic, vlečnih nogavic ali vlečnih ušes. Možno do radija 30 mm.

    Obseg dobave:

    Vklj. s priborom, spravljenim v škatli iz umetne mase: 2 vodilna nastavka z vzmetjo ⌀ 7 in ⌀ 10 mm, 5 vlečnih ušes, 1 vlečna nogavica za kable ⌀ 6−9 mm, 5 končnih tulk, 3 spojne tulke, 1 specialno lepilo 3 g, 1 Power Disk.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico