Vzmetna kroglasta glava M5 7 mm

Št. art.: 814720 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ glave 7 mm
    Vrsta izdelka Orodje za predvleko kablov

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 814720 7
    EAN/GTIN 4044489010330
    Številka proizvajalca 101033

    Opis

    Primerno za:

    Vse dolžine predvlek.
    Predvleke Kabelfix art. 814870 in 814875.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico