Predvleka iz steklenih vlaken Kati® Blitz compact, v ohišju iz umetne mase 20 m

Št. art.: 814870 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina traku 20 m
Največja obremenitev predvleke 5 kN
Največja obremenitev spoja predvleke in tulca 1 kN
Vrsta izdelka Orodje za predvleko kablov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 814870 20
EAN/GTIN 4044489018206
Številka proizvajalca 101820

Opis

Izvedba:

3 mm debel trak iz steklenih vlaken, čvrst za potiskanje, a obenem zelo fleksibilen; idealen za zapleteni uvlek kablov v že položene cevi ali cevi s številnimi koleni.
Na obeh koncih so prilepljene tulke z navojem M5 za pritrditev gibkih vodilnih konic, vlečnih nogavic ali vlečnih ušes. Možno do radija 30 mm.

Obseg dobave:

Vklj. s priborom, spravljenim v škatli iz umetne mase: 2 vodilna nastavka z vzmetjo ⌀ 7 in ⌀ 10 mm, 5 vlečnih ušes, 1 vlečna nogavica za kable ⌀ 6−9 mm, 5 končnih tulk, 3 spojne tulke, 1 specialno lepilo 3 g, 1 Power Disk.