{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 300 mm | |
maksimalni zev ključa | 34 mm | |
Celotna dolžina | 12 col | |
Položaj čeljusti | 22 stopinj | |
Postopek izdelave | Kovano v utopu in kaljeno | |
brez iskrenja | Ne | |
Skala | Da | |
Prevleka ročajev | Ne | |
Vrsta izdelka | Viličasti ključ s polžem |
Številka izdelka | 814002 300 | |
EAN/GTIN | 4062406074685 | |
Številka proizvajalca | 814002 300 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Viličasti ključi s polžem 300 mm
po ponudbi
Na zalogi
550 kosov na zalogi
25,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
908 kosov na zalogi
32,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.611 kosov na zalogi
27,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 300 | 300 | 300 |
Celotna dolžina | 12 | 12 | 12 |
Prevleka ročajev | Ne | Da | Ne |
Položaj čeljusti | 22 | 22 | 22 |
maksimalni zev ključa | 34 | 34 | 34 |
Skala | Da | Da | Da |
Vrsta izdelka | Viličasti ključ s polžem | Viličasti ključ s polžem | Viličasti ključ s polžem |