{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 200 mm | |
maksimalni zev ključa | 24 mm | |
Celotna dolžina | 8 col | |
Položaj čeljusti | 22 stopinj | |
Postopek izdelave | Kovano v utopu in kaljeno | |
brez iskrenja | Ne | |
Skala | Da | |
Prevleka ročajev | Ne | |
Vrsta izdelka | Viličasti ključ s polžem |
Številka izdelka | 814002 200 | |
EAN/GTIN | 4062406074661 | |
Številka proizvajalca | 814002 200 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Viličasti ključi s polžem 200 mm
po ponudbi
Na zalogi
346 kosov na zalogi
15,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
375 kosov na zalogi
32,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.608 kosov na zalogi
19,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.180 kosov na zalogi
16,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
36,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
brez iskrenja | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
celotna dolžina | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Celotna dolžina | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Prevleka ročajev | Ne | Da | Da | Ne | Da |
maksimalni zev ključa | 24 | 29 | 24 | 24 | 24 |
Skala | Da | Da | Da | Da | |
Vrsta izdelka | Viličasti ključ s polžem | Viličasti ključ s polžem | Viličasti ključ s polžem | Viličasti ključ s polžem | Viličasti ključ s polžem |