{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 250 mm | |
maksimalni zev ključa | 30 mm | |
Celotna dolžina | 10 col | |
Položaj čeljusti | 22 stopinj | |
Postopek izdelave | Kovano v utopu in kaljeno | |
brez iskrenja | Ne | |
Skala | Da | |
Prevleka ročajev | Ne | |
Vrsta izdelka | Viličasti ključ s polžem |
Številka izdelka | 814002 250 | |
EAN/GTIN | 4062406074678 | |
Številka proizvajalca | 814002 250 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Viličasti ključi s polžem 250 mm
po ponudbi
Na zalogi
257 kosov na zalogi
19,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.473 kosov na zalogi
24,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.726 kosov na zalogi
20,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
39,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
brez iskrenja | Ne | Ne | Ne | Ne |
celotna dolžina | 250 | 250 | 250 | 250 |
Celotna dolžina | 10 | 10 | 10 | 10 |
Prevleka ročajev | Ne | Da | Ne | Da |
maksimalni zev ključa | 30 | 30 | 30 | 28 |
Skala | Da | Da | Da | Da |
Vrsta izdelka | Viličasti ključ s polžem | Viličasti ključ s polžem | Viličasti ključ s polžem | Viličasti ključ s polžem |