{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 300 mm | |
maksimalni zev ključa | 34 mm | |
Celotna dolžina | 12 col | |
Položaj čeljusti | 22 stopinj | |
brez iskrenja | Ne | |
Skala | Da | |
Prevleka ročajev | Da | |
Vrsta izdelka | Viličasti ključ s polžem |
Številka izdelka | 813961 300 | |
EAN/GTIN | 4062406072018 | |
Številka proizvajalca | 813961 300 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Viličasti ključ s polžem s prevleko ročaja 300 mm
po ponudbi
Na zalogi
798 kosov na zalogi
32,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.160 kosov na zalogi
27,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
533 kosov na zalogi
25,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
brez iskrenja | Ne | Ne | Ne |
celotna dolžina | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Celotna dolžina | 12 col | 12 col | 12 col |
Prevleka ročajev | Da | Ne | Ne |
maksimalni zev ključa | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Skala | Da | Da | Da |
Vrsta izdelka | Viličasti ključ s polžem | Viličasti ključ s polžem | Viličasti ključ s polžem |