{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 375 mm | |
maksimalni zev ključa | 44 mm | |
Celotna dolžina | 15 col | |
Položaj čeljusti | 22 stopinj | |
brez iskrenja | Ne | |
Skala | Da | |
Prevleka ročajev | Da | |
Vrsta izdelka | Viličasti ključ s polžem |
Številka izdelka | 813961 375 | |
EAN/GTIN | 4062406072025 | |
Številka proizvajalca | 813961 375 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Viličasti ključ s polžem s prevleko ročaja, Celotna dolžina: 375mm
po ponudbi
Na zalogi
249 kosov na zalogi
54,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
547 kosov na zalogi
46,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
brez iskrenja | Ne | Ne |
celotna dolžina | 375 mm | 375 mm |
Celotna dolžina | 15 col | 15 col |
Prevleka ročajev | Da | Ne |
Položaj čeljusti | 22 stopinj | 22 stopinj |
maksimalni zev ključa | 44 mm | 44 mm |
Skala | Da | Da |